TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-6.6

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-6.6
Rubix:20302483
Fabrikant:5061693
EAN:4031132024059
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-6.6

Technische samenvatting

Boordiameter6,6 mm
Totale lengte148 mm
Snijlengte86 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-6.6


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-6.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6,6 mm
Totale lengte148 mm
Snijlengte86 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat6,6 mm
€ 90,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 109,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen