TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-7.4
HSS-spiraalboren, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1511-7.4
Rubix:20302493
Fabrikant:5061703
EAN:4031132024158

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-7.4
Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-7.4
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,4 mm |
| Totale lengte | 156 mm |
| Snijlengte | 90 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 7,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 59,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen