TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-3

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1263-3
Rubix:20684630
Fabrikant:5061146
EAN:4031132105994
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-3

Technische samenvatting

Boordiameter3 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-3


Type N
VHM-spiraalboren A1263-3

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek61 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat3 mm
€ 29,84 excl. BTW
/ stuk
€ 36,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen