TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-8.3
HSS-spiraalboren, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1511-8.3
Rubix:20302503
Fabrikant:5061714
EAN:4031132024264

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-8.3
Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-8.3
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,3 mm |
| Totale lengte | 165 mm |
| Snijlengte | 96 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 8,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 76,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen