TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-2.2

Spiraalboor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-2.2
Rubix:20680206
Fabrikant:5060344
EAN:4031132040646
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-2.2

Technische samenvatting

Boordiameter2,2 mm
Totale lengte53 mm
Snijlengte23 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-2.2


Toepassingen

Boren doorlopende gaten; blinde gaten; stapelboren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,2 mm
Totale lengte53 mm
Snijlengte23 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 388
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,2 mm
77,00 excl. BTW
/ 10 stuks
93,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen