TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-2

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-2
Rubix:20680934
Fabrikant:5061608
EAN:4031132023267
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-2

Technische samenvatting

Boordiameter2 mm
Totale lengte85 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-2


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2 mm
Totale lengte85 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat2 mm
46,00 excl. BTW
/ 10 stuks
55,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen