TITEX SPIRAALBOOR HSS LANG DIN341 UFL MET MC A4422-13
HSS-spiraalboren met MC, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A4422-13
Rubix:20304359
Fabrikant:5066150
EAN:4031132160962

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS LANG DIN341 UFL MET MC A4422-13
Vanaf 23,02 mm blank
HSS-spiraalboren met MC, lang A4422-13
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13 mm |
| Totale lengte | 215 mm |
| Snijlengte | 120 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 341 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,97 excl. BTW
/ stuk
€ 68,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen