COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0320-016A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0320-016A0-GM X1BM
Rubix:A0436190
Fabrikant:7781756
EAN:7323224677128
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0320-016A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,2 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte16,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0320-016A0-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,2 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte16,5 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh6 (schacht), h9 (gat)
Verhouding boordiameter/-lengte0,194
Schroefhoek30 °
Slijpenha
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalalle materialen (x1bm -gm : iso p, m, k, n, s, h, o)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen