TITEX SPIRAALBOOR HSS LANG DIN341 UFL MET MC A4422-10
HSS-spiraalboren met MC, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A4422-10
Rubix:20304347
Fabrikant:5066138
EAN:4031132160900

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS LANG DIN341 UFL MET MC A4422-10
Vanaf 23,02 mm blank
HSS-spiraalboren met MC, lang A4422-10
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10 mm |
| Totale lengte | 197 mm |
| Snijlengte | 100 mm |
| Type schacht | toelopend |
| DIN-norm | din 341 |
| Bekleding | ongecoat (uncoated) |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,1 |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Schacht | morse-conus |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Morsekegel | mk1 b |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (o.a. al/legeringen, messing/brons) |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,61 excl. BTW
/ stuk
€ 61,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen