Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0750-038A1-GM X1BM
Rubix:A0435983
Fabrikant:7781700
EAN:7323224676565

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0750-038A1-GM X1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,5 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 38,8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,1733 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | nieuwe afschuiningsvorm (sinnning) -gm, ontworpen om de weerstand en trillingen bij het insteken te verminderen |
| Schacht | din6535-ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | alle bewerkbare materialen (staal, roestvrij staal, gietijzer, niet-ijzermetalen, superlegeringen en titanium, harde materialen) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,20 excl. BTW
/ stuk
€ 250,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen