TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-01.500U0-WZ90AJ
HSS-spiraalboren
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DA110-08-01.500U0-WZ90AJ
Rubix:A0292931
Fabrikant:7506430
EAN:4031132424668



Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-01.500U0-WZ90AJ
HSS-spiraalboren DA110-08-15.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.0591in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,5 mm |
| Totale lengte | 40 mm |
| Snijlengte | 15 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 14,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen