TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-1.2

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1544-1.2
Rubix:20301295
Fabrikant:5062053
EAN:4031132054506
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-1.2

Technische samenvatting

Boordiameter1,2 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte39 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-1.2


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-1.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,2 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte39 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,2 mm
€ 165,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 200,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen