TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-11.500U0-WZ90AJ

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DA110-08-11.500U0-WZ90AJ
Rubix:A0292909
Fabrikant:7506526
EAN:4031132425627
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-11.500U0-WZ90AJ

Technische samenvatting

Boordiameter11,5 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte76 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-11.500U0-WZ90AJ


HSS-spiraalboren DA110-08-15.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.4528in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,5 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte76 mm
Type schachtcilindrisch
€ 15,47 excl. BTW
/ stuk
€ 18,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen