Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0430-035A1-GM X1BM
Rubix:A0436131
Fabrikant:7823905
EAN:7323224865099

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0430-035A1-GM X1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,3 mm |
| Totale lengte | 90 mm |
| Snijlengte | 48 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd-coating tialsin + tisin |
| Tolerantie | h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8,1628 |
| Schroefhoek | 30,9 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | iso p, m, k, h (staal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen) ; superlegeringen hrsa, titanium, inconel, aluminium |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,80 excl. BTW
/ stuk
€ 334,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen