TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-13.000U0-WZ90AJ
HSS-spiraalboren
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DA110-08-13.000U0-WZ90AJ
Rubix:A0292908
Fabrikant:7506532
EAN:4031132425689

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-13.000U0-WZ90AJ
HSS-spiraalboren DA110-08-15.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.5118in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 87 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,23 excl. BTW
/ stuk
€ 25,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen