TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-10.5

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1722-10.5
Rubix:20685950
Fabrikant:5062652
EAN:4031132151489
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-10.5

Technische samenvatting

Boordiameter10,5 mm
Totale lengte340 mm
Snijlengte169 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-10.5


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1722-10.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,5 mm
Totale lengte340 mm
Snijlengte169 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/2
Schroefhoek340 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat10,5 mm
€ 81,90 excl. BTW
/ stuk
€ 99,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen