TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-4.45

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-4.45
Rubix:20302255
Fabrikant:5058755
EAN:4031132002620
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-4.45

Technische samenvatting

Boordiameter4,45 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-4.45


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-4.45

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter4,45 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat4,45 mm
30,20 excl. BTW
/ 10 stuks
36,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen