TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-5.8

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1148-5.8
Rubix:20303679
Fabrikant:5057208
EAN:4031132071985
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-5.8
Technische samenvatting
Boordiameter5,8 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-5.8


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-5.8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter5,8 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,45 excl. BTW
/ 5 stuks
44,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen