TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-4.6

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-4.6
Rubix:20681814
Fabrikant:5058758
EAN:4031132002651
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-4.6

Technische samenvatting

Boordiameter4,6 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-4.6


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-4.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter4,6 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat4,6 mm
€ 3,15 excl. BTW
/ stuk
€ 3,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden