TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-3.35

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-3.35
Rubix:20302244
Fabrikant:5058722
EAN:4031132002293
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-3.35

Technische samenvatting

Boordiameter3,35 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-3.35


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-3.35

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,35 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat3,35 mm
€ 27,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 32,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen