TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-3.45

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-3.45
Rubix:20681758
Fabrikant:5058724
EAN:4031132002316
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-3.45
Technische samenvatting
Boordiameter3,45 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte39 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-3.45


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-3.45

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,45 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte39 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat3,45 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,70 excl. BTW
/ 10 stuks
31,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen