TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-5.1

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-5.1
Rubix:20681858
Fabrikant:5058773
EAN:4031132002767
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-5.1

Technische samenvatting

Boordiameter5,1 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-5.1


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-5.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,1 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat5,1 mm
€ 3,32 excl. BTW
/ stuk
€ 4,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden