Referenties
Walter Titex:A1166-4.7
Rubix:A0310347
Fabrikant:5057872
EAN:4031132236070

Productdetails : TITEX DRIESNIJDER VHM 3XD A1166-4.7
Totale lengte DIN 6539, groeven ten opzichte van DIN 6539 verlengd
VHM driesnijder A1166-4.7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,7 mm |
| Totale lengte | 58 mm |
| Snijlengte | 32 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,33 excl. BTW
/ stuk
€ 62,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen