TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-6.8

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-6.8
Rubix:20681918
Fabrikant:5058812
EAN:4031132003146
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-6.8
Technische samenvatting
Boordiameter6,8 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-6.8


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-6.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6,8 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat6,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,43 excl. BTW
/ stuk
5,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden