TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-2.75

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-2.75
Rubix:20681706
Fabrikant:5058694
EAN:4031132002125
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-2.75

Technische samenvatting

Boordiameter2,75 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-2.75


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-2.75

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,75 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte33 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat2,75 mm
€ 25,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 31,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen