TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-03.900A0-WJ30TA

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-05-03.900A0-WJ30TA
Rubix:A0022962
Fabrikant:7462072
EAN:4031132422237
TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-03.900A0-WJ30TA
Technische samenvatting
Boordiameter3,9 mm
Totale lengte66 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-03.900A0-WJ30TA


VHM-spiraalboren DC150-05-15.800A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.1535in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,9 mm
Totale lengte66 mm
Type schachtcilindrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,91 excl. BTW
/ stuk
59,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen