TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-15

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-15
Rubix:20681634
Fabrikant:5058636
EAN:4031132004686
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-15
Technische samenvatting
Boordiameter15 mm
Totale lengte169 mm
Snijlengte114 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-15


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-15

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15 mm
Totale lengte169 mm
Snijlengte114 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat15 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,65 excl. BTW
/ stuk
34,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen