BOSCH METAALBOOR HSS POINTEQ 2,5MM 2608577833 (PK=2ST)
Metal HSS Spiraalboor
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577833
Rubix:A0890506
Fabrikant:2608577833
EAN:6949509251558



Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTEQ 2,5MM 2608577833 (PK=2ST)
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,5 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Snijlengte | 30 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 7,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
