TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-18

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-18
Rubix:20302227
Fabrikant:5058669
EAN:4031132005072
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-18

Technische samenvatting

Boordiameter18 mm
Totale lengte191 mm
Snijlengte130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-18


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-18

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter18 mm
Totale lengte191 mm
Snijlengte130 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat18 mm
41,70 excl. BTW
/ stuk
50,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen