TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.33

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-0.33
Rubix:20302125
Fabrikant:5058395
EAN:4031132000145
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.33
Technische samenvatting
Boordiameter0,33 mm
Totale lengte19 mm
Snijlengte4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.33


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-0.33

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,33 mm
Totale lengte19 mm
Snijlengte4 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat0,33 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,80 excl. BTW
/ 10 stuks
69,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen