TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.68

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-0.68
Rubix:20302139
Fabrikant:5058430
EAN:4031132127828
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.68
Technische samenvatting
Boordiameter0,68 mm
Totale lengte28 mm
Snijlengte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.68


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-0.68

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,68 mm
Totale lengte28 mm
Snijlengte9 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat0,68 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,00 excl. BTW
/ 10 stuks
54,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen