TITEX KOELKANAALBOOR VHM 3XD A3289DPL-4.7
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A3289DPL-4.7
Rubix:20307345
Fabrikant:5537146
EAN:4031132277004

Documenten
Productdetails : TITEX KOELKANAALBOOR VHM 3XD A3289DPL-4.7
ALTIUS
VHM-boor met koelkanaal A3289DPL-4.7
Toepassingen
Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,7 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 17 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,00 excl. BTW
/ stuk
€ 174,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen