TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.72

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-0.72
Rubix:20302140
Fabrikant:5058434
EAN:4031132000565
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.72

Technische samenvatting

Boordiameter0,72 mm
Totale lengte28 mm
Snijlengte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.72


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-0.72

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,72 mm
Totale lengte28 mm
Snijlengte9 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat0,72 mm
€ 44,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 54,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen