TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-2.8

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1522-2.8
Rubix:20686378
Fabrikant:5061874
EAN:4031132150116
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-2.8

Technische samenvatting

Boordiameter2,8 mm
Totale lengte100 mm
Snijlengte61 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-2.8


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-2.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,8 mm
Totale lengte100 mm
Snijlengte61 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat2,8 mm
105,00 excl. BTW
/ 10 stuks
127,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen