TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.91

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-0.91
Rubix:20302150
Fabrikant:5058453
EAN:4031132000756
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.91
Technische samenvatting
Boordiameter0,91 mm
Totale lengte32 mm
Snijlengte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.91


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-0.91

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,91 mm
Totale lengte32 mm
Snijlengte11 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat0,91 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,70 excl. BTW
/ 10 stuks
45,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen