TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.8

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-0.8
Rubix:20681430
Fabrikant:5058442
EAN:4031132000640
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.8

Technische samenvatting

Boordiameter0,8 mm
Totale lengte30 mm
Snijlengte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.8


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-0.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,8 mm
Totale lengte30 mm
Snijlengte10 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat0,8 mm
€ 2,70 excl. BTW
/ stuk
€ 3,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden