TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-10.3

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-10.3
Rubix:20682050
Fabrikant:5058573
EAN:4031132003962
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-10.3

Technische samenvatting

Boordiameter10,3 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-10.3


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-10.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,3 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat10,3 mm
€ 9,25 excl. BTW
/ stuk
€ 11,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen