COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1020-032A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1020-032A1-GM X1BM
Rubix:A0435888
Fabrikant:7781493
EAN:7323224674899
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1020-032A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,2 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte32,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1020-032A1-GM X1BM


Massief hardmetaalboor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,2 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte32,4 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,315
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha), opname ø 12
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, niet-ijzerhoudende bewerkbare legeringen, hoogvaste legeringen en geharde materialen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
265,60 excl. BTW
/ stuk
321,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen