TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-1

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1211TIN-1
Rubix:A0310734
Fabrikant:5058888
EAN:4031132077888
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-1

Technische samenvatting

Boordiameter1 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-1


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter1 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte10 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat1 mm
€ 41,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 49,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen