TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.6

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-1.6
Rubix:20681590
Fabrikant:5058522
EAN:4031132001500
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.6
Technische samenvatting
Boordiameter1,6 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.6


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-1.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,6 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat1,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,45 excl. BTW
/ stuk
2,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden