TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-11.2

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1544-11.2
Rubix:20301308
Fabrikant:5062066
EAN:4031132134987
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-11.2

Technische samenvatting

Boordiameter11,2 mm
Totale lengte195 mm
Snijlengte110 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-11.2


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-11.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,2 mm
Totale lengte195 mm
Snijlengte110 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat11,2 mm
€ 70,73 excl. BTW
/ stuk
€ 85,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen