TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-2.9

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-2.9
Rubix:20681718
Fabrikant:5058697
EAN:4031132002187
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-2.9

Technische samenvatting

Boordiameter2,9 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-2.9


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-2.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,9 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte33 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat2,9 mm
2,55 excl. BTW
/ stuk
3,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden