TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-4.25

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-4.25
Rubix:20681830
Fabrikant:5058751
EAN:4031132002569
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-4.25

Technische samenvatting

Boordiameter4,25 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-4.25


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-4.25

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter4,25 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat4,25 mm
€ 30,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 36,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen