COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0550-017A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0550-017A1-SM 1210
Rubix:A0437646
Fabrikant:7420050
EAN:7323222416095
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0550-017A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter5,5 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte17,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0550-017A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massief hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,5 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte17,5 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,18
Schroefhoek27,9 °
Slijpensymmetrische punt (sig 140°)
Schachtdin 6535-ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 152,00 excl. BTW
/ stuk
€ 183,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen