TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-4.85

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-4.85
Rubix:20681842
Fabrikant:5058763
EAN:4031132002705
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-4.85

Technische samenvatting

Boordiameter4,85 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-4.85


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-4.85

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter4,85 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat4,85 mm
€ 31,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 38,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen