TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-6

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1211-6
Rubix:20681898
Fabrikant:5058796
EAN:4031132002996
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-6
Technische samenvatting
Boordiameter6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-6


Als set verkrijgbaar

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 388
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,40 excl. BTW
/ stuk
4,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden