Referenties
Walter Titex:A1211-7.5
Rubix:20681958
Fabrikant:5058826
EAN:4031132003306

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-7.5
Als set verkrijgbaar
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,5 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 69 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 388 |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 7,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,05 excl. BTW
/ stuk
€ 6,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden