TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-1.1

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1148-1.1
Rubix:20303597
Fabrikant:5057111
EAN:4031132070797
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-1.1
Technische samenvatting
Boordiameter1,1 mm
Totale lengte28 mm
Snijlengte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-1.1


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-1.1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,1 mm
Totale lengte28 mm
Snijlengte7 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,70 excl. BTW
/ 10 stuks
44,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen