CUTLINE 19 DELIGE BORENSET HSS ZIRKOBB D 1,0 TOT 10,0 861021
HSS SPIRAALBORENSET, GECOAT ZIRKO BB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861021
Rubix:20852190
EAN:3660338158353

Documenten
Productdetails : CUTLINE 19 DELIGE BORENSET HSS ZIRKOBB D 1,0 TOT 10,0 861021
Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
HSS ZIRKOBB DRILL BITS SET - 19 PCES - D.1 TO D.10 / 0,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 21 |
| Bereik | van ø1 tot ø10 |
| Toename | 0,5 mm |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | zirko bb |
| Te bewerken materiaal | staal / gietijzer / non-ferro |
| Punthoek | 130 ° |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,58 excl. BTW
/ set
€ 93,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen