METABO BORENCASSETTE METAALBOREN HSS G (25 DLG.)
Metaalboor HSS-G, DIN 338, geslepen
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627098000
Rubix:A0200069
Fabrikant:627098000
EAN:4007430071330

Productdetails : METABO BORENCASSETTE METAALBOREN HSS G (25 DLG.)
Precisie-spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, Kruis-punthoek 135° volgens DIN 1412 C (vanaf 3 mm), diameter-tolerantie h8, Oppervlak blank, Voor zeer zware belasting en de allergrootste nauwkeurigheid., Voor het boren in staal en gietstaal, gelegeerd en niet-gelegeerd, grijs gietijzer, tempergietijzer, sferoïdaal gietijzer, sinterijzer, argentaan, grafiet, non-ferrometalen, kunststof. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm², 25-delig, in robuuste kunststof cassette, Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 25 |
| Bereik | ø 1-13 mm |
| Toename | 0,5 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | blank |
| Te bewerken materiaal | staal en staalgietwerk (gelegeerd en ongelegeerd), grijs gietijzer, tempergietijzer, nodulair gietijzer, gesinterd ijzer, nikkelzilver, grafiet, non-ferrometalen en kunststof |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 13 mm |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,20 excl. BTW
/ stuk
€ 166,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen